Beli wire rope cable di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. POWERTEC Wire Rope
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope
    Deskripsi:
    Merupakan Jenis Kawat Seling berbahan baja penuh dengan konstruksi 7 Strand yang mana pada setiap strand terdapat 1 kawat
  2. Kiswire Wire Rope
    Mulai

    Rp53.900

    Kiswire Wire Rope
    Deskripsi:
    Kawat Seling Baja
    atribut:
    • Surface: Ungalvanized
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
  3. SMT Kawat Sling Steel Ferrule Secured Diameter 8mm
    Mulai

    Rp1.499.900

    SMT Kawat Sling Steel Ferrule Secured Diameter 8mm
    atribut:
    • Diameter (mm): 8
    • Material: Steel
  4. POWERTEC Wire Rope Clip
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.900

    POWERTEC Wire Rope Clip
    Deskripsi:
    Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
  5. Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel
    Mulai

    Rp149.900

    Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Temperature Resistance (°C): 200
    • Durability of Goods: 20 Years
  6. SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mm
    Mulai

    Rp1.599.900

    SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mm
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Diameter (mm): 20
    • Material: Steel
  7. Kiswire Wire Rope Stainless
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    Kiswire Wire Rope Stainless
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
  8. TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)
    Mulai

    Rp23.900

    TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)
    Deskripsi:
    Use:Connection of goods and wire rope
    atribut:
    • Dimension D (mm): 6 (1/4)
    • Dimension L (mm): 30.96
    • Dimension W1 (mm): 17.46
    • Finishing Material: Iron (SS400) / Uni-Chrome Plating
    • Rope Diameter to Use (mm): 6
  9. SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 16mm
    Mulai

    Rp1.699.900

    SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 16mm
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Diameter (mm): 16
    • Material: Steel
  10. SMT Tali Kawat Baja Ferrule Secured Diameter 10mm
    Mulai

    Rp1.499.900

    SMT Tali Kawat Baja Ferrule Secured Diameter 10mm
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Diameter (mm): 10
    • Material: Steel
  11. TRUSCO W Sling A Type Wire Hanging Vertical Two
    Mulai

    Rp379.900

    TRUSCO W Sling A Type Wire Hanging Vertical Two
    Deskripsi:
    Usage:Outdoor site use
    atribut:
    • Finishing Material: Rope: Carbon Steel, Core: Hemp Core, Sleeve: Aluminium Alloy
    • Length (m): 6
    • Type: A
    • Working Load (t): (Hanging vertical two) 0.615
    • Diameter (phi mm): (Sling) 6
  12. MCC Wire Rope Cutter
    Mulai

    Rp1.299.900

  13. HIT (Tools) Wire Rope Cutter
    Mulai

    Rp1.699.900

    HIT (Tools) Wire Rope Cutter
    Deskripsi:
    -The semicircular concave blade produces clean cut-off finish without wires coming apart.-The blade is made of forged special steel that underwent heat treatment, making it excellent in sharpness and durability.-The grip is soft and in an easy-to-grasp shape. -Cutting wire rope.
  14. Miyanaga Carbide Hole Saw 278P
    Mulai

    Rp3.399.900

    Miyanaga Carbide Hole Saw 278P
    atribut:
    • Gap Space Depth (mm): 60
    • Overall Length L (mm): 111
  15. TRUSCO W Sling 4legs Type
    Mulai

    Rp5.699.900

    TRUSCO W Sling 4legs Type
    Deskripsi:
    - W Sling(with thimble on both ends)x 4, hook x 4, ring x 1(assembled)
    atribut:
    • Type: E
    • Finish Material: Rope: Carbon Steel, Core: Hemp Core, Sleeve: Aluminium Alloy, Thimble: Q235 (Equivalent to SS400) Surface Dove Plated
    • Standard (Certified): JIS standard(JIS G 3525)wire rope is employed
  16. Mitech Wire Rope Flaw Detector
    Mulai

    Rp119.999.900

    Mitech Wire Rope Flaw Detector
    atribut:
    • Power: Computer battery 5V
    • Wire Rope Diameter Range (mm): 1.5-300 (with different sensor)
    • Allowable Clearance of Sensor and Wire Rope (mm): 2-6, Allowable clearance: 0-15
    • Broken Wire Defect: (LF) test ability
    • Detection Sensitivity Repeatability Error (%): ±0.055
    • Allowable Accuracy Error (%): ±0.2
    • Environment Temperature (°C): -10 to 40
    • Location Test: error±0.2%
    • Size (mm): 56
Daftar Harga wire rope cable Terbaru January 2026
TIR Wire Rope for Wire-PullersRp5.799.900
POWERTEC Wire RopeRp1.900
Kiswire Wire RopeRp53.900
SMT Kawat Sling Steel Ferrule Secured Diameter 8mmRp1.499.900
POWERTEC Wire Rope ClipRp2.900
Resiltools Wire Sling Rope Stainless SteelRp149.900
SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mmRp1.599.900
Kiswire Wire Rope StainlessRp18.900
usha martin IWRCH Galvanized RHOL Eir Steel Wire Rope Both End Aluminuim Ferrule Mechanical Spluced Soft EyeRp5.399.900
TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)Rp23.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)